Kábel, vezeték - NSHTöuK-J 4x2,5 0,6/1kV Csévélhető gumikábel, darukábel, égésgátló, olajálló PA03128 - 444300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség U0 - 6 kV
Torzióvédelem - Igen
Köpeny színe - fekete
Külső átmérő kb. - 13 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben - -35-50 °C
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA03128
Gyártói cikkszám
444300
Gyártói típuskód
NSHTöuK-J 4x2.5
Névleges feszültség U0:
6 kV
Torzióvédelem:
Igen
Köpeny színe:
fekete
Külső átmérő kb.:
13 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-35-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-45-50 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Erek száma:
4
Érjelölés:
szín
Kábelek és vezetékek ; Darukábel ; NSHTöuK-J 4x 2,5 0,6/1kV Darukábel