Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - NYCY 5x2,5/16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT25076 - NYCY 0,6/1kV 5x 2,5/16

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - NYCY 5x2,5/16 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel árnyékolt GT25076

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Vezetékforma - körszelvény

  • Erek száma - 5

  • Érszigetelés - PVC

  • Védővezetővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25076

Gyártói cikkszám

NYCY 0,6/1kV 5x 2,5/16

Gyártói típuskód

NYCY 5x2.5/16

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Vezetékforma:

körszelvény

Erek száma:

5

Érszigetelés:

PVC

Védővezetővel:

Nem

Árnyékolás:

Igen

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő kb.:

17 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYCY 5x 2,5/16 0,6/1kV Erőátv rézkábel