Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - Réz sodrat 35mm2 (7x2,5) G44404 - 04101002

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Réz sodrat   35mm2 (7x2,5) G44404

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Vezetékforma - körszelvény

  • Mellékér-szám - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44404

Gyártói cikkszám

04101002

Gyártói típuskód

Cu-Seil 35mm2 /7 szál/

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Vezetékforma:

körszelvény

Mellékér-szám:

7

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; Kupferseile 35 mm2 Réz sodrat 35mm2 7x2,5