Kábel, vezeték - RG-11 T60 3x árny kültéri, földkábel Koax 75 Ohm G15582 - RG11T60KT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső vezeték átmérő - 15.49 mm
Belső vezeték átmérő - 3.15 mm
Vezető-osztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - egyéb
Hullámellenállás - 75 Ohm
Csomagolás és feltételek
305 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15582
Gyártói cikkszám
RG11T60KT
Gyártói típuskód
RG-11 T60 kültéri
Külső vezeték átmérő:
15.49 mm
Belső vezeték átmérő:
3.15 mm
Vezető-osztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
egyéb
Hullámellenállás:
75 Ohm
Árnyékoló rétegek száma:
3
Köpeny színe:
fekete
Belső vezeték anyaga:
alumínium
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Kábelek és vezetékek ; Koax kábel ; RG-11U CVA 3x árny földkábel Koax 75 Ohm