Kábel, vezeték - RG-59 B/U MIL-C-17 beltéri Koax 75 Ohm G72100 - RG-59 B/U
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezető-osztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - PVC
Hullámellenállás - 75 Ohm
Árnyékoló rétegek száma - 1
UV-fény álló - Nem
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72100
Gyártói cikkszám
RG-59 B/U
Gyártói típuskód
RG-59 B/U MIL-C-17
Vezető-osztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
PVC
Hullámellenállás:
75 Ohm
Árnyékoló rétegek száma:
1
UV-fény álló:
Nem
Köpeny színe:
fekete
Belső vezeték anyaga:
vas
Külső vezeték anyag:
réz
Külső vezeték forma:
fonat
Belső vezető felület:
rézbevonatú
Külső vezető felület:
fényes
Dielektrikum:
teli-PE
Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:
nélkül
Külső átmérő kb.:
6.1 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
61 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-10-40 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-70 °C