Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - RG-6U S fehér beltéri vas Koax 75 Ohm 100m G60471 - 166

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - RG-6U S fehér beltéri vas Koax 75 Ohm 100m G60471

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezető-osztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Hullámellenállás - 75 Ohm

  • Árnyékoló rétegek száma - 3

  • UV-fény álló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60471

Gyártói cikkszám

166

Gyártói típuskód

RG-6 CCS fehér 75 Ohm vas 100m

Vezető-osztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

PVC

Hullámellenállás:

75 Ohm

Árnyékoló rétegek száma:

3

UV-fény álló:

Nem

Köpeny színe:

fehér

Belső vezeték anyaga:

réz

Külső vezeték anyag:

alumínium

Külső vezeték forma:

fólia + fonat

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Belső vezető felület:

fényes

Dielektrikum:

cella-PE

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Külső átmérő kb.:

6.95 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

69.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-10-40 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-70 °C

Kábelek és vezetékek ; Koax kábel ; RG-6U S fehér beltéri Koax 75 Ohm vas 100m