Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - S-FTP CAT 6A 500MHz narancs LSOH 500m GT82274 - TI0081.45.0,5

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - S-FTP CAT 6A 500MHz narancs LSOH 500m GT82274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Erek száma - 4

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2 mm2

  • Köpeny színe - egyéb

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT82274

Gyártói cikkszám

TI0081.45.0,5

Gyártói típuskód

S/FTP Cat.6a 500MHz narancs LSOH 500m

Erek száma:

4

Kategória:

6A (IEC)

Vezeték névleges keresztmetszet:

2 mm2

Köpeny színe:

egyéb

Érjelölés:

szín

Vezető felület:

fényes

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; S-FTP CAT 6A lila LSOH 500m Adatátviteli kábel árny. 4x2xAWG24/1 S-FTP CAT6A 625MHz lila