Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K 1x 6 fekete Halogénmentes kábel 0,6/1kV GT56489 - 08806006

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K  1x 6 fekete  Halogénmentes kábel 0,6/1kV GT56489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56489

Gyártói cikkszám

08806006

Gyártói típuskód

SOLAR H1Z2Z2-K 1X 6 sw dob

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Fényforrások ; LED modul ; Izzó ledes 3W/230V GU10foglalat 3x1W hfehér