Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K 1x 6 piros Halogénmentes kábel 0,6/1kV SN000191 - SOLAR 6 rot

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K  1x 6 piros   Halogénmentes kábel 0,6/1kV SN000191

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Érszigetelés - gumi

  • Köpenyanyag specifikálása - gumi (CPE/CSP)

  • Érszigetelés specifikálása - gumi (EPR)

  • Teherhordó erősítés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000191

Gyártói cikkszám

SOLAR 6 rot

Gyártói típuskód

SOLAR H1Z2Z2-K 1x 6 rot dob

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Érszigetelés:

gumi

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (CPE/CSP)

Érszigetelés specifikálása:

gumi (EPR)

Teherhordó erősítés:

nélkül

Köpeny anyaga:

PUR

Védővezetővel:

Nem

Torzióvédelem:

Igen

Köpeny színe:

többszínű

Kábelgeometria:

körszelvény

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

24 mm

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Külső átmérő kb.:

6 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

24 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

24 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Erek száma:

1

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; %Hangfal csatlakozó 4p lengő dugó