Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SOLARFLEX 101 1x 2,5 sw/sw Halogénmentes kábel 0,6/1kV 1x 2,5 mm2 sw/sw GT25595 - 78990

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SOLARFLEX 101 1x 2,5 sw/sw Halogénmentes kábel 0,6/1kV  1x  2,5 mm2 sw/sw GT25595

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25595

Gyártói cikkszám

78990

Gyártói típuskód

SOLARFLEX 101 1x 2,5 sw/sw

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Rögzítéstechnika ; Horgonycsap ; Dübel test+mag 14x70mm 75db/cs