Kábel, vezeték - UNITRONIC LiYY 2x0,14 350V Elektronikai vezérlőkábel, szürke 248703 - 0028202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Érszigetelés - PVC
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
248703
Gyártói cikkszám
0028202
Gyártói típuskód
LiYY 2x0.14
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Érjelölés:
szín
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
1200 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; LIYY 2x0,14mm2 Elektronikai vezérlőkábel