Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - UTP Cat 5e patch PVC Adatátviteli kábel 4x2x0,48 011731 - UTPPCAT5EL

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - UTP Cat  5e patch PVC  Adatátviteli kábel 4x2x0,48 011731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 4

  • Kategória - 5

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2 mm2

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

011731

Gyártói cikkszám

UTPPCAT5EL

Gyártói típuskód

UTP Cat.5e patch PVC

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

4

Kategória:

5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2 mm2

Sodort erek:

párok

Érjelölés:

szín

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-70 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UTP Cat 5e patch PVC Adatátviteli kábel 4x2x0,48