Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Kábel, vezeték - XLPE 1 X 25 Járművezeték 1x25mm2 XLPE PE TÉRHÁL. ÁRNY% GT03820 - XLPE 1 X 25

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - XLPE 1 X 25 Járművezeték  1x25mm2 XLPE  PE TÉRHÁL. ÁRNY% GT03820

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Érszigetelés specifikálása - PE

  • Köpenyanyag specifikálása - PE

  • Névleges feszültség U0 - 600 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03820

Gyártói cikkszám

XLPE 1 X 25

Gyártói típuskód

%XLPE 1 X 25%

Vezetékanyag:

alumínium

Vezeték névleges keresztmetszet:

35 mm2

Érszigetelés specifikálása:

PE

Köpenyanyag specifikálása:

PE

Névleges feszültség U0:

600 kV

Névleges feszültség U:

1000 kV

Fényforrások ; Fémhalogén lámpa ; Fémhalogén tűlábas 70W/ 3000K G12foglalat