Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - YYSCH 2x0,6 100m Telefonvezeték G07247 - 227048

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YYSCH 2x0,6  100m  Telefonvezeték G07247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Érjelölés - szín

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07247

Gyártói cikkszám

227048

Gyártói típuskód

YYSCH 2x0,6 100m

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

PVC

Érjelölés:

szín

Érszigetelés:

PVC

Kábelek és vezetékek ; Telekommunikációs kábel ; YYSCH 2x0,6 100m Telefonvezeték