KAISER - Doboz műa sülly átm130x150mm betonba lámpadoboz GT10395 - 129042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - helyszínen öntött betonhoz
LED-fényforráshoz alkalmas - Igen
Max. lámpaátmérő - 160 mm
Anyag - műanyag
HV-lámpákhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456350380
Sonepar cikkszám
GT10395
Gyártói cikkszám
129042
Gyártói típuskód
129042
Alkalmazás:
helyszínen öntött betonhoz
LED-fényforráshoz alkalmas:
Igen
Max. lámpaátmérő:
160 mm
Anyag:
műanyag
HV-lámpákhoz használható:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Igen
Min. fedélerősség:
160 mm
Beépítési magasság/-mélység:
105 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Beépítő keret/doboz süllyeszthető lámpatesthez ; Doboz műa sülly átm130x150mm betonba lámpadoboz