KAISER - Gipszk doboz átm.: 68mm halogénlámpához G40157 - 930001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - lemezfedő számára
Max. lámpaátmérő - 68 mm
HV-lámpákhoz használható - Igen
NV-lámpákhoz alkalmas - Igen
Beépítési magasság/-mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394223290
Sonepar cikkszám
G40157
Gyártói cikkszám
930001
Gyártói típuskód
930001
Alkalmazás:
lemezfedő számára
Max. lámpaátmérő:
68 mm
HV-lámpákhoz használható:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Igen
Beépítési magasság/-mélység:
90 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Beépítő keret/doboz süllyeszthető lámpatesthez ; Gipszk doboz átm.: 68mm halogénlámpához