Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Gipszk doboz hal.lámpához GT00902 - 930002

MásolásMásolás
KAISER - Gipszk doboz hal.lámpához GT00902

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - lemezfedő számára

  • Max. lámpaátmérő - 75 mm

  • HV-lámpákhoz használható - Igen

  • NV-lámpákhoz alkalmas - Igen

  • Beépítési magasság/-mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394223306

Sonepar cikkszám

GT00902

Gyártói cikkszám

930002

Gyártói típuskód

930002

Alkalmazás:

lemezfedő számára

Max. lámpaátmérő:

75 mm

HV-lámpákhoz használható:

Igen

NV-lámpákhoz alkalmas:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

90 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Beépítő keret/doboz süllyeszthető lámpatesthez ; Gipszk doboz hal.lámpához