Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Halox 180 lámpadoboz 190-es trafóalagúttal SN092354 - 1282-30

MásolásMásolás
KAISER - Halox 180 lámpadoboz 190-es trafóalagúttal SN092354

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - helyszínen öntött betonhoz

  • Lámpateljesítmény - 75-75 W

  • LED-fényforráshoz alkalmas - Igen

  • Max. lámpaátmérő - 210 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092354

Gyártói cikkszám

1282-30

Gyártói típuskód

1282-30

Alkalmazás:

helyszínen öntött betonhoz

Lámpateljesítmény:

75-75 W

LED-fényforráshoz alkalmas:

Igen

Max. lámpaátmérő:

210 mm

Anyag:

műanyag

HV-lámpákhoz használható:

Igen

NV-lámpákhoz alkalmas:

Igen

Működtetőtérrel:

Igen

Min. fedélerősség:

160 mm

Beépítési magasság/-mélység:

105 mm

Halox 180 lámpadoboz 190-es trafóalagúttal