Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Körkiszúró átm 74mm betét GT29546 - 108709

MásolásMásolás
KAISER - Körkiszúró átm 74mm betét GT29546

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 74 mm

  • Vágás mélysége - 18 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Központi fúró átmérője - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456259409

Sonepar cikkszám

GT29546

Gyártói cikkszám

108709

Gyártói típuskód

108709

Átmérő:

74 mm

Vágás mélysége:

18 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Központi fúró átmérője:

8 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz használható:

Igen

Üvegszálhoz használható:

Nem

Alumíniumhoz használható:

Nem

Sárgarézhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész ; Körkiszúró átm 74mm betét