Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Körkiszúró központfúró átm 6mm G43571 - 108830

MásolásMásolás
KAISER - Körkiszúró központfúró átm 6mm G43571

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fúrók átmérője - 6 mm

  • Öntött vashoz alkalmas - Nem

  • Alkalmas üveghez - Nem

  • Szárátmérő - 6 mm

  • Dugós tengely lapos véggel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456440500

Sonepar cikkszám

G43571

Gyártói cikkszám

108830

Gyártói típuskód

108830

Fúrók átmérője:

6 mm

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Szárátmérő:

6 mm

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Igen

Központi fúró átmérője:

6 mm

Kétoldalas fúró:

Nem

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Központfúró ; Körkiszúró központfúró átm 6mm