KAISER - Körkiszúró maróbetét átm 68mm zárt kivitel G41473 - 108608
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 68 mm
Vágás mélysége - 40 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Igen
Központi fúró átmérője - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456255906
Sonepar cikkszám
G41473
Gyártói cikkszám
108608
Gyártói típuskód
108608
Átmérő:
68 mm
Vágás mélysége:
40 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Központi fúró átmérője:
8 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Üvegszálhoz használható:
Nem
Alumíniumhoz használható:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész ; Körkiszúró maróbetét átm 68mm zárt kivitel