KAISER - Multi 2000 Peremmaró 68mm GT30654 - 108605
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 68 mm
Peremsüllyesztő - Igen
Gipszkartonhoz használható - Igen
Központi fúró átmérője - 8 mm
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456255609
Sonepar cikkszám
GT30654
Gyártói cikkszám
108605
Gyártói típuskód
108605
Átmérő:
68 mm
Peremsüllyesztő:
Igen
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Központi fúró átmérője:
8 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Üvegszálhoz használható:
Nem
Alumíniumhoz használható:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 50W 12V 75mm króm