KANLUX - Áramsínes lpt. LED-es 11W 4000K 750lm fehér IP20 SN018749 - 22620
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 750 lm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018749
Gyártói cikkszám
22620
Gyártói típuskód
TRAKO LED COB-11
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
750 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Feszültség fajtája:
AC
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Áramsínes lpt. LED-es 11W 4000K 750lm fehér IP20