Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Áramsínes lpt. LED-es 18W 4000K 1800lm fehér IP20 SN131966 - 33132

MásolásMásolás
KANLUX - Áramsínes lpt. LED-es 18W 4000K 1800lm fehér IP20 SN131966

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 18 W

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339331328

Sonepar cikkszám

SN131966

Gyártói cikkszám

33132

Gyártói típuskód

ATL1 18W-940-S6-W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

18 W

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Effektív fényáram:

1800 lm

Feszültség fajtája:

AC

Érintésvédelem:

II

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényszín:

fehér

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Áramsínes lpt. LED-es 18W 4000K 1800lm fehér IP20