KANLUX - Áramsínes lpt. LED-es 30W 4000K 3000lm fehér IP20 SN131970 - 33136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 30 W
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - szélessávú sugár 40-80°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339331366
Sonepar cikkszám
SN131970
Gyártói cikkszám
33136
Gyártói típuskód
ATL1 30W-940-S6-W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
30 W
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Állíthatóság:
forgatható és dönthető
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Effektív fényáram:
3000 lm
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelem:
II
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Fényszín:
fehér
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C