Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Asztali lámpa 1x 60W E27 csíptetős ezüst SUZI GT54678 - 7150

MásolásMásolás
KANLUX - Asztali lámpa 1x 60W E27 csíptetős ezüst SUZI GT54678

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Szerelési mód - talp

  • Falra szerelhető - Nem

  • Beállítható - Igen

  • Hajlítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339071507

Sonepar cikkszám

GT54678

Gyártói cikkszám

7150

Gyártói típuskód

SUZI HR-60-SR

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Szerelési mód:

talp

Falra szerelhető:

Nem

Beállítható:

Igen

Hajlítható:

Igen

Magassága állítható:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Fényforrással:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

nemesacél

Ház színe:

ezüst

Búra anyaga:

egyéb

Búra/fedél színe:

ezüst

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Kapcsolóval:

Igen

Érintésvédelem:

II

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Szélesség:

137 mm

Hosszúság:

117 mm

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 60W E27 csíptetős ezüst SUZI