KANLUX - Asztali lámpa 1x 60W E27 fehér LORA GT54672 - 1912
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Magasság / mélység - 350 mm
Hajlítható - Igen
Szerelési mód - talp
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339019127
Sonepar cikkszám
GT54672
Gyártói cikkszám
1912
Gyártói típuskód
LORA HR-DF5-W
Foglalat:
E27
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Magasság / mélység:
350 mm
Hajlítható:
Igen
Szerelési mód:
talp
Ház anyaga:
nemesacél
Ház színe:
fehér
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Érintésvédelem:
II
Alkalmas fényforrások számához:
1
Kapcsolóval:
Igen
Szélesség:
130 mm
Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 60W E27 fehér LORA