KANLUX - Asztali lámpa HERON LED B SN119475 - 27600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 5 W
Effektív fényáram - 400 lm
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Fényforrással - Igen
Magasság / mélység - 940 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119475
Gyártói cikkszám
27600
Gyártói típuskód
HERON LED B
Rendszer teljesítmény:
5 W
Effektív fényáram:
400 lm
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Fényforrással:
Igen
Magasság / mélység:
940 mm
Beállítható:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
220-240 V
Magassága állítható:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Érintésvédelem:
II
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Kapcsolóval:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)