Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Bovdenes függesztő ROPE-NT 1500mm függeszték (2db) GT88902 - 7870

MásolásMásolás
KANLUX - Bovdenes függesztő ROPE-NT 1500mm függeszték (2db) GT88902

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Terhelhetőség - 0.175 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339078704

Sonepar cikkszám

GT88902

Gyártói cikkszám

7870

Gyártói típuskód

ROPE-NT 150 függeszték

Terhelhetőség:

0.175 kN

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Fali LED-es lámpatest 15W 4000K 1080lm IP44 Rolso