Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Bútorvilágító 10W LED 4000K 900lm SN021269 - 23390

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 10W LED 4000K 900lm SN021269

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021269

Gyártói cikkszám

23390

Gyártói típuskód

ASANT LED 10W-NW

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 10W LED 4000K 900lm