KANLUX - Bútorvilágító 13W fcsöves kapcs+állítható ezüst+ff IP20 GT20731 - 4282
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - ezüst
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339042828
Sonepar cikkszám
GT20731
Gyártói cikkszám
4282
Gyártói típuskód
TL2016B-13W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
ezüst
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
580 mm
Szélesség:
84 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
24 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 13W fcsöves kapcs+állítható ezüst+ff