Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Bútorvilágító 1W LED szürke 4000K IP20 SN066746 - 23710

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 1W LED szürke 4000K IP20 SN066746

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 65 lm

  • Hosszúság - 132 mm

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN066746

Gyártói cikkszám

23710

Gyártói típuskód

PIRMO LED SMD NW-GR

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

65 lm

Hosszúság:

132 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Szélesség:

65 mm

Ház színe:

szürke

Lámpateljesítmény:

1-1 W

Feszültség fajtája:

DC

Magasság / mélység:

13 mm

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító 1W LED szürke 4000K