Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm matt réz IP20 GT19508 - 814

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 73mm matt réz IP20 GT19508

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - réz

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Névleges feszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339008145

Sonepar cikkszám

GT19508

Gyártói cikkszám

814

Gyártói típuskód

CT-2116B-BR/M

Védettség:

IP20

Ház színe:

réz

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

12-12 V

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat:

G4

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Érintésvédelem:

III

Búra anyaga:

üveg opál

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa

Külső átmérő:

73 mm

Magasság / mélység:

19 mm

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 18W fcsöves +ff EVG IP40