Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Bútorvilágító 20W LED 2030lm 4000K MERA LED IP20 SN138398 - 29213

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 20W LED 2030lm 4000K MERA LED IP20 SN138398

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2030 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339292131

Sonepar cikkszám

SN138398

Gyártói cikkszám

29213

Gyártói típuskód

Mera Led 29213

Rendszer teljesítmény:

20 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2030 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

102 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1138 mm

Szélesség:

23 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

36 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Bútorvilágító 20W LED 2030lm 4000K MERA LED IP20