Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Bútorvilágító 30W fcsöves kapcsolóval EVG +ff IP20 GT49137 - 511

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító 30W fcsöves kapcsolóval EVG +ff IP20 GT49137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-0 K

  • Védettség - IP20

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339005113

Sonepar cikkszám

GT49137

Gyártói cikkszám

511

Gyártói típuskód

TL3011-30W

Színhőmérséklet:

4000-0 K

Védettség:

IP20

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelem:

I

Lámpatestek ; KANLUX ; Bútorvilágító 30W fcsöves kapcsolóval EVG +ff