KANLUX - Bútorvilágító 8W fcsöves T5 EVG +ff 2700K IP20 GT65071 - 8301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-0 K
Védettség - IP20
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339083012
Sonepar cikkszám
GT65071
Gyártói cikkszám
8301
Gyártói típuskód
MERA TL-8W 2700K
Színhőmérséklet:
2700-0 K
Védettség:
IP20
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
343 mm
Szélesség:
22 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
42 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 8W fcsöves T5 EVG +ff 2700K