Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Bútorvilágító LED 15W 4000K 1600lm IP20 838mm SN115175 - 29212

MásolásMásolás
KANLUX - Bútorvilágító LED 15W 4000K 1600lm IP20 838mm SN115175

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 15 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1600 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339292124

Sonepar cikkszám

SN115175

Gyártói cikkszám

29212

Gyártói típuskód

MERA LED 15W NW

Rendszer teljesítmény:

15 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1600 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

107 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

838 mm

Szélesség:

23 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

36 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Bútorvilágító LED 15W 4000K 1600lm IP20 838mm