KANLUX - Bútorvilágító LED 7W NW 630lm sorolható IP20 SN115176 - 27591
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 7 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 630 lm
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339275912
Sonepar cikkszám
SN115176
Gyártói cikkszám
27591
Gyártói típuskód
LINUS LED 7W-NW
Rendszer teljesítmény:
7 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
630 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
90 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
570 mm
Búra anyaga:
üveg matt/szatinált
Szélesség:
31 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
22 mm
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Dimm-funkció nélkül:
Igen