Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Csarnokvil 150W LED-es lámpatest 13500lm IP65 SN097154 - 31113

MásolásMásolás
KANLUX - Csarnokvil 150W LED-es lámpatest 13500lm IP65 SN097154

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 13500 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP65

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097154

Gyártói cikkszám

31113

Gyártói típuskód

HIBO LED N 150W-NW

Effektív fényáram:

13500 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP65

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

350 mm

Csarnokvil 150W LED-es lámpatest 13500lm IP65