KANLUX - Csarnokvil 200W LED-es 4000K 18000lm IP65 SN103609 - 31114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falon kívüli
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595665311148
Sonepar cikkszám
SN103609
Gyártói cikkszám
31114
Gyártói típuskód
HIBO LED N 200W-NW
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
fekete
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség:
IP65
Érintésvédelem:
I
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Lámpateljesítmény:
200-200 W
Effektív fényáram:
20000 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Magasság / mélység:
150 mm
Külső átmérő:
390 mm