KANLUX - Csarnokvil 50W LED-es lámpatest 4500lm IP65 SN092659 - 30480/31111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Effektív fényáram - 4500 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595665311117
Sonepar cikkszám
SN092659
Gyártói cikkszám
30480/31111
Gyártói típuskód
HIBO LED 50W-NW
Effektív fényáram:
4500 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Feszültség fajtája:
AC
Külső átmérő:
240 mm
Csarnokvil 50W LED-es lámpatest 4500lm IP65