Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Csarnokvilágító 100W LED-es 14000lm 4000K IP65 SN129536 - 27155

MásolásMásolás
KANLUX - Csarnokvilágító 100W LED-es 14000lm 4000K IP65 SN129536

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 14000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 100 W

  • Védettség - IP65

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339271556

Sonepar cikkszám

SN129536

Gyártói cikkszám

27155

Gyártói típuskód

HB PRO LED HI 100W-NW

Effektív fényáram:

14000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

100 W

Védettség:

IP65

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

függesztett

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

fekete

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Külső átmérő:

285 mm

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

165 mm

Csarnokvilágító 100W LED-es 14000lm 4000K IP65