Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Csarnokvilágító LED-es 100W 10000lm 4000K IP65 SN164928 - 31405

MásolásMásolás
KANLUX - Csarnokvilágító LED-es  100W 10000lm 4000K IP65 SN164928

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 10000 lm

  • Színhőmérséklet - 220-240 K

  • Rendszer teljesítmény - 100 W

  • Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 20000 h

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164928

Gyártói cikkszám

31405

Gyártói típuskód

HB UFO LED 100W-NW

Effektív fényáram:

10000 lm

Színhőmérséklet:

220-240 K

Rendszer teljesítmény:

100 W

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

20000 h

Védettség:

IP65

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Szerelési mód:

függesztett

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

fekete

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Fényszín:

fehér

Külső átmérő:

254 mm

Érintésvédelem:

I

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Magasság / mélység:

38 mm

Csarnokvilágító LED-es 100W 10000lm 4000K IP65