KANLUX - Dekorációs keret ELNIS L C/W IP20 SN125837 - 27811
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Névleges feszültség - 12-240 V
Külső átmérő - 98 mm
Magasság / mélység - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125837
Gyártói cikkszám
27811
Gyártói típuskód
ELNIS L C/W
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Névleges feszültség:
12-240 V
Külső átmérő:
98 mm
Magasság / mélység:
44 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Beépítési átmérő:
70 mm
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Dekorációs keret ELNIS L C/W IP20