KANLUX - Előtét LED-hez 0-15W 12VDC elektronikus működtető Circo SN088186 - 24241/24243
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti feszültség - 12-12 V
Teljesítmény - 0-15 W
Transzformátor fajtája - elektronikus trafó
Védettség - IP20
Bemeneti feszültség - 220-220 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339242419
Sonepar cikkszám
SN088186
Gyártói cikkszám
24241/24243
Gyártói típuskód
CIRCO LED 12VDC 0-15W
Kimeneti feszültség:
12-12 V
Teljesítmény:
0-15 W
Transzformátor fajtája:
elektronikus trafó
Védettség:
IP20
Bemeneti feszültség:
220-220 V
Magasság:
23 mm
Csatlakozási mód primer oldal:
nem konfekcionált csatlakozókábel
Beépítés:
Nem
Felületre szerelhető:
Igen
Átmérő:
54.5 mm
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Szórakoztató elektronika ; Autórádió ; SWC10 2x350W; 36V;4,4Ah