KANLUX - Előtét LED-hez elektronikus működtető 4-6W 350mA Rico GT43841 - 7300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 88 mm
Szélesség - 38 mm
Magasság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339073006
Sonepar cikkszám
GT43841
Gyártói cikkszám
7300
Gyártói típuskód
RICO
Hosszúság:
88 mm
Szélesség:
38 mm
Magasság:
23 mm
LED-hez