KANLUX - Falba sülly lpt 0,6W LED-es 10lm 4000K matt króm IP54 SN085706 - 26461
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP54
Ház színe - nemesacél
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - üveg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339264619
Sonepar cikkszám
SN085706
Gyártói cikkszám
26461
Gyártói típuskód
TAXI SMD L C/M-NW lámpa
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP54
Ház színe:
nemesacél
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
üveg
Effektív fényáram:
10 lm
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelem:
I
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpateljesítmény:
0.6-0.6 W
Vestavné svítidlo LED s výkonem 0,6W na sítové napetí 230V AC.