KANLUX - Falba sülly lpt 0,8W LED 6500K 12V 15lm IP20 SN057868 - 23111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 15 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339231116
Sonepar cikkszám
SN057868
Gyártói cikkszám
23111
Gyártói típuskód
SABIK MINI LED CW
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
15 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
króm
Névleges feszültség:
12-12 V
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
23 mm
Lámpateljesítmény:
0.8-0.8 W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Falba sülly lpt 0,8W LED 6500K 12V 15lm IP20