Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Falba sülly lpt 2LED-es 0,22W IP68 ezüst GT60181 - 8120

MásolásMásolás
KANLUX - Falba sülly lpt 2LED-es 0,22W IP68 ezüst GT60181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6000-8000 K

  • Védettség - IP68

  • Ház színe - ezüst

  • Ház anyaga - acél

  • Érintésvédelem - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339081209

Sonepar cikkszám

GT60181

Gyártói cikkszám

8120

Gyártói típuskód

OYO 2LED-CW

Színhőmérséklet:

6000-8000 K

Védettség:

IP68

Ház színe:

ezüst

Ház anyaga:

acél

Érintésvédelem:

III

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Falba sülly lpt 2LED-es 0,22W IP68 ezüst