Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Falba sülly lpt 5LED-es 0,22W IP68 ezüst GT59255 - 8121

MásolásMásolás
KANLUX - Falba sülly lpt 5LED-es 0,22W IP68 ezüst GT59255

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Védettség - IP68

  • Ház színe - króm

  • Beépítési átmérő - 8-8 mm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339081216

Sonepar cikkszám

GT59255

Gyártói cikkszám

8121

Gyártói típuskód

OYO 5LED-CW

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Védettség:

IP68

Ház színe:

króm

Beépítési átmérő:

8-8 mm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

12-12 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Falra szerelhető:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Fényáram:

5-5 lm

Feszültség fajtája:

DC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Érintésvédelem:

III

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Külső átmérő:

9 mm

Magasság / mélység:

13 mm

Lámpateljesítmény:

0.22-0.22 W

Alkalmas fényforrások számához:

5

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Falba sülly lpt 5LED-es 0,22W IP68 ezüst